Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm
Artikel-Nr.:
     1609-R40781007
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40781007
EAN/GTIN:
     4017807537871
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte ENZO mit Gelenk & Fußschalter in Silber - Höhe 150cm

Minimalistisch und flexibel lässt die Stehleuchte Licht ins Dunkel!

Im minimalistischen und dezenten Design überzeugt die klein Stehlampe und setzt Ihr Interior-Design gekonnt in Szene. Stehleuchten sind ideal, um bestimmte Bereiche optimal auszuleuchten. Ob als Leseleuchte neben einem Sessel oder im Wohnbereich als zusätzliche Lichtquelle, die moderne Leuchte ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren.

Die 150cm hohe Stehleuchte schafft Akzente und bietet etliche Möglichkeiten, ausgesuchte Wohnbereiche zu betonen, dies wird dank dem Gelenkarm zum Kinderspiel. Zusätzlich kann die Stehleuchte über einen Fußschalter bequem ein- und ausgeschaltet werden. Die Stehleuchte ist in der Farbe Silber matt designt und kann moderne Farbkonzepte stilvoll ergänzen.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassisch designten Stehleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum oder Geschäftsraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht.

Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Tiefe: 48 cm, Durchmesser: 15 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 25 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,42 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, 150cm stehleuchte, Lampen, Leuchten, Stehleuchten, Stehlampen, Leselampen, Leseecke, Metall, Schirm, Lampenschirm, Flur, Industriedesign, industrial, Style, stehende, ausgefallene, mit, aus, für, Designer, flexibel, Flexgelenk, Schwanenhals, kleine, runde, schmal, hoch, schlanke, schöne, coole, minimalistische, 1, ein, flammig, einflammig, Schmaler, Fuß, Silber, Reality
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,42*
€ 82,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
412400107
ab € 38,54*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40100
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.