| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R41561065 Herst.-Nr.: R41561065 EAN/GTIN: 4017807574555 |
| |
|
| | |
| Tripod Stehleuchte COLETTE mit Stoffschirm in Schwarz/Gold & Ablagetisch H 152cm Ausgefallene Dreibein Stehleuchte COLETTE aus dem Hause Reality Leuchten mit Stoffschirm in Schwarz/Gold Diese außergewöhnliche Stehleuchte vereint gekonnt Stil und Funktionalität. Das Metallgestell der 152cm hohen Stehlampe in Hellbraun ist ein Statement für modernes Design und verleiht Ihrem Zuhause einen Hauch von zeitloser Eleganz. Der Stoff Lampenschirm in Schwarz-Gold sorgt für eine warme Ausstrahlung. Ein besonderes Highlight dieser Stehlampe ist der Ablagetisch in der Mitte. Dieses funktionale Designelement bietet nicht nur Platz für Dekorationen wie Vasen oder Pflanzen, sondern auch für Bücher oder Zeitschriften. So können Sie Ihre Lieblingslektüre immer griffbereit haben, wenn Sie zum Beispiel in der Leseecke entspannen möchten. Egal, ob Sie sie als Hauptbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer verwenden oder sie im Flur platzieren, die Dreibein-Stehleuchte COLETTE ist ein außergewöhnliches Designelement welches in jedem Wohnraum zum Mittelpunkt wird. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun - Gold, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 152 cm, Durchmesser: 57 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, stehlampen, stehleuchten, standleuchten, standlampen, stehende, mit, stoffschirm, lampenschirm, stofflampe, für, ablage, tisch, moderne, designer, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, stylische, besondere, metall, dreinbein, tripod, 3, beine, coffee, braun, goldene, schwarze, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchutng, ecke, hinter, sofa, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerleuchten, leseecke, neben, bett |
| | |
| |