| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R41LM102026 Herst.-Nr.: R41LM102026 EAN/GTIN: 4262442792165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine LED Stehleuchte mit Papier Lampenschirm im Boho Stil, Höhe 103cm Kleine LED Stehleuchte im Boho Style Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Metall und dem Lampenschirm aus Papier im Rattan Design schafft diese 103m hohe Stehlampe eine gemütliche Atmosphäre. Die Standlampe hat im inneren zwei Leuchtmittel die nach oben und nach unten ausgerichtet sind. Durch die geflochtenen Papierfasern des Lampenschirms entsteht ein sanfter Lichtschein, der den Raum in eine angenehme Helligkeit taucht. Dieses Spiel mit Licht und Schatten kann mit dem Fußschalter geschaltet werden und setzt besondere Akzente in jeden Raum. Mit ihrer kompakten Größe eignet sie sich hervorragend im Schlafzimmer neben dem Bett, im Wohnzimmer in der Ecke hinter dem Sofa oder als stylische Flurlampe. Die Leuchte wird mit zwei stufenweise dimmbaren E27 LED Leuchtmitteln geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Sie können die mitgelieferte LED über den Fußschalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%) *inklusive 2x E27 LED Leuchtmittel mit je 8 Watt, 806 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Papier, Metall | Farbe: | Natur - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 103 cm, Durchmesser: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 806 Lumen = 1612 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, steh-lampe, steh-leuchte, standleuchte, mit, lampen-schirm, bodenlampe, aus, papier, geflochten, korbgeflecht, naturmaterial, boho, style, skandinavisch, klein-e, wohnzimmer-lampe, ecke, schlafzimmer-lampe, hinter, sofa, korblampe-n, korbleuchte-n, flur-lampe, rattan-optik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |