| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R41LM553006 Herst.-Nr.: R41LM553006 EAN/GTIN: 4262442791144 |
| |
|
| | |
| Große LED Stehleuchte 3-flammig mit Stoffschirmen in Weiß/Grau, Höhe 185cm Große 3-flammige LED Stehleuchte Diese ausgefallene 185cm hohe Stehlampe vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Die in Weiß und Grau gehaltenen Stoff Lampenschirme fügen sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Wohnzimmer. Ihr ausgefallener und dennoch eleganter Look macht diese Stehleuchte zu einem zeitlosen Einrichtungselement. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Fußschalter für An- Aus. Ob als stylische Stehlampe im Wohnzimmer neben dem Sofa oder als moderne Schlafzimmerlampe neben dem Bett - diese Leuchte sorgt überall für zuverlässiges Licht. Die Leuchte wird mit drei stufenweise dimmbaren E14 LED Leuchtmitteln geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Sie können die mitgelieferten LEDs über den Fußschalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%) *inklusive 3x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß, in 3 Stufen dimmbar Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau, Weiß - Silber | Abmessungen: | Höhe: 185 cm, Durchmesser: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, steh-lampe, steh-leuchte, mit, lampen-schirm, modern-e, ausgefallen-e, außergewöhnlich-e, 3, flammig, mehrflammig-e, weiß, grau, silber, wohnzimmer-lampe, ecke, groß-e, stoff-schirm, flur-lampen, hinter, neben, sofa, flur-beleuchtung, schlafzimmer-lampen, stehende |
| | |
| |