Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm
Artikel-Nr.:
     1609-R42111132
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42111132
EAN/GTIN:
     4017807467253
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Kleine Akku Stehlampe BLAKE kabellos - dimmbar, Metall Schwarz, Höhe 125cm

Kleine Akku Stehlampe ohne Kabel mit schwenkbarem Kopf - ideal zum Lesen!

Die praktische Stehlampe ist kabellos und kann daher problemlos dort eingesetzt werden wo Sie sie benötigen. Sie ist mit einer Höhe von 125cm klein, handlich und schmal. Der Lichtkopf ist über das Gelenk in alle Richtungen schwenkbar.

Es ist daher die ideale Leselampe für die Leseecke, hinter der Couch – und einfach überall wo Sie Licht zum Lesen benötigen.

Die Stehlampe ist über einen USB-C Anschluss aufladbar. Für eine volle Aufladung benötigt der Akku ca. 5,5 Stunden Ladezeit, bei maximaler Lichtstärke können Sie dann 3 Stunden Leselicht genießen.
Über einen Tasterknopf am oberen Ende des Fußes ist die Stehlampe in 3 Stufen dimmbar. Auf gedimmter Stufe kann der Lichtbetrieb auch über die 3 Stunden hinaus erweitert werden.
Die Akku Stehleuchte sollte während des Auflade Prozesses nicht in Betrieb genommen werden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht die rote LED am Lampensockel aus.
USB Ladekabel mit Steckdosenadapter sind im Lieferumfang enthalten.

Die Stehleuchte ist mit einem fest verbautem LED Modul mit 4,5 Watt · 350 Lumen, 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 125 cm, Tiefe: 30 cm, Durchmesser: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Tiefe: 12 cm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 350 Lumen = 350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Akku – 3300 mAh (3,6 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 3 Stunden (volle Batterie)
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LED, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Leselicht, Akkubetriebene, ohne, kabellose, Stromanschluss, per, USB, aufladbare, moderne, minimalistisch, Indoor, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, hinter, Sofa, Schlafzimmerlampen, Metall, Touch, Dimmer, stufenweise, dimmbare, Schwarz, fürs, mit, aus, zum, Lesen, kleine, schmale
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 52,74*
€ 67,63*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 61,28*
€ 79,18*
1
€ 5,95*
ab € 84,99*
€ 108,72*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
408000132
ab € 28,71*
Ähnlich
TRIO Leuchten
412400107
ab € 38,56*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40100
ab € 42,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
420490107
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.