| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R46031006 Herst.-Nr.: R46031006 EAN/GTIN: 4017807275810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bogenleuchte BRASILIA 1 flammig Metall Silber, Acryl Lampenschirm, 180cm hoch Die elegante Bogenleuchte BRASILIA besticht durch ein zeitloses und dezentes Design, dass sich harmonisch in verschiedenen Wohnstilen integrieren lässt. Die BRASILIA kann in der Ecke über dem Sofa oder über dem Esstisch ein angenehmes Ambiente kreieren. Mit einer Auslage von 110cm und einer Höhe von max. 180cm ist die Leuchte flexibel einsetzbar und über einen Fußschalter zu bedienen. Fuß und Gestell der Leuchte sind einheitlich in Chrom gehalten und werden durch einen schwenkbaren weißen Lampenschirm abgerundet. Die Bogenlampe ist die perfekte Wahl, um Highlights zu schaffen. Ob im Flur, Wohnzimmer, Esszimmer oder Schlafzimmer, die Leuchte bietet vielseitige Anwendungsbereiche. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Loftlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Standleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit maximal 60 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Tiefe: 110 cm, Durchmesser: 30 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 6,38 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Bogenleuchten, Bogenlampen, Standbeleuchtung, Bogen, Schirmlampe, Lampenschirm, Metall, Silber, schwenkbar, skandinavische, skandi, skandinavisch, skandinavisches, skandinavischer, Design, Landhaus, Stil, Landhausstil, Landhausleuchten, Fußschalter, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmer, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Galeriebeleuchtung, minimalistisch, Bauhausstil, über, Esstisch, hinter, Sofa, einflammig, 1flammig, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 58,55* | € 75,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 65,89* | € 84,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 94,18* | € 119,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|