Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-R46031LM006
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R46031LM006
EAN/GTIN:
     4260688158325
Suchbegriffe:
LED
Stehlampen
Stehleuchten
Stand-Lampen

LED Bogenleuchte mit großer Ausladung, Kopf schwenkbar - 180cm hoch

Die elegante LED Bogenleuchte besticht durch ein zeitloses und dezentes Design, dass sich harmonisch in verschiedenen Wohnstilen integrieren lässt.

Die gebogene Stehleuchte kann in der Ecke über dem Sofa oder über dem Esstisch ein angenehmes Ambiente kreieren. Mit einer Auslage von 110cm und einer Höhe von 180cm ist die Leuchte flexibel einsetzbar und über einen Fußschalter zu bedienen.

Die Bogenlampe ist die perfekte Wahl, um Highlights zu schaffen. Ob im Flur, Wohnzimmer, Esszimmer oder Schlafzimmer, die Leuchte bietet vielseitige Anwendungsbereiche. Fuß und Gestell der Leuchte sind einheitlich in Chrom gehalten und werden durch einen schwenkbaren weißen Acryl Lampenschirm abgerundet.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Loftlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Standleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Die Stehlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Fußschalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.

Auch zu finden unter: Landhausstil, Landhausleuchten, Fußschalter, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmer, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Galeriebeleuchtung, minimalistisch, Bauhausstil, über, Esstisch, hinter, Sofa, einflammig, 1flammig
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Tiefe: 110 cm, Durchmesser: 30 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,96*
€ 101,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,50*
€ 100,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,10*
€ 92,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
461100S101
ab € 92,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.