| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R46041032 Herst.-Nr.: R46041032 EAN/GTIN: 4017807358261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderne Bogenleuchte RECIFE 155cm in Schwarz Schirm innen Gold, mit Fußschalter Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese elegante Stehleuchte RECIFE aus dem Hause Reality Leuchten. Sie ist nicht nur optisch ein hübscher Blickfang, sondern bietet auch praktische Finessen, die sie zu einem individuellen Wohnaccessoire machen. So ist die Bogenleuchte mit einer Auslage von 75cm, Standfuß 25cm und in der Höhe von 155cm, so dass sie sich jedem Wohnraum perfekt anpassen lässt. Durch Ihren geschwungenen Arm besteht die Möglichkeit eine gewünschte Stelle in Ihrem Wohnraum zu beleuchten ohne dabei viel Platz zu brauchen. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit die Leuchte neben Ihrem Sofa zu platzieren, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Die Features der Stehlampe werden durch die verarbeiteten Materialien noch einmal gekonnt untermauert. Der Korpus ist aus Metall in Schwarz matt, die Innenseite des Schirms in Gold gefertigt und harmoniert stilvoll mit jeder Einrichtung. So attraktiv wie das Design dieser Standleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Bogenlampe im Wohnzimmer, als toller Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als dekorative Stehlampe in modernen Geschäftsräumen. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, Bogenlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standlampe spielend gerecht. Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) geeignet. Über den praktischen Fußschalter können Sie die Stehlampe bequem ein- und ausschalten. Ihr modernes Design und die hochwertige Verarbeitung machen die Standleuchte zu einem exklusiven Wohnaccessoire. * Geeignet für 1 x E27-Leuchtmittel bis max. 60W (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 155 cm, Durchmesser: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 12,5 cm – Durchmesser: 25 cm | Kabellänge: | 2 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5,72 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Bogenleuchten, Bogenlampen, Design, modern, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Esstisch, Flur, Standbeleuchtung, Bogenform, schwarz, gold, stehende, Metall, für, fürs, über, Ausladung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 55,65* | € 72,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 86,84* | € 110,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 88,66* | € 112,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 125,84* | € 156,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|