Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm
Artikel-Nr.:
     1609-R46155LM032
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R46155LM032
EAN/GTIN:
     4260688156703
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte mehrflammig 5 Arme Metall Schwarz, Höhe 210cm

Ein raffinierter Hingucker – LED Stehleuchte im ausgefallenen Five-Fingers Design!

Stehleuchten sind ideal als unterstützende Lichtquelle und als zusätzliches Dekoelement. In der Leseecke leicht seitlich, hinter dem Sessel oder dem Sofa platziert, spendet die Leuchte ein angenehmes Licht zum Entspannen und Verweilen.

Durch die zusätzlich schwenkbaren Schirme ist Ihre Leseecke mit einer guten und flexiblen Beleuchtung ausgestattet, wodurch Ihrer Auszeit nichts mehr im Wege steht. Das besondere Design, in Kombination mit der schlichten Farbgebung in Schwarz matt, ergibt eine originelle und moderne Leuchte.

Trotz Ihrer Höhe von 210cm und einer Ausladung von ca. 70cm ist diese fünf armige Bogenleuchte eine elegante Erscheinung, und lässt sich perfekt im Flur oder Schlafzimmer platzieren.

Die Stehleuchte ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird mit passenden LED Leuchtmitteln geliefert. Über den Ein-/Aus Schalter am Leuchtenkorpus können Sie die Lampe bequem bedienen.

So attraktiv wie das Design dieser Standleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wohnzimmerlampe, als toller Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als außergewöhnliche Stehlampe in modernen Geschäftsräumen.

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standlampe spielend gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 210 cm, Tiefe: 70 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 30 cm
Kabellänge:
2 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
5 x 470 Lumen = 2350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stehlampen, Stehleuchten, Stand-Lampen, Stand-Leuchten, 5, fünf, mehr-flammig, mit, mehreren, Armen, geschwungene, große, Wohnzimmer, Flur, Jugendzimmer, Designer, ausgefallen, außergewöhnliche, aussergewöhnliche, schöne, industrial, Industriedesign, vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 138,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,19*
€ 204,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,19*
€ 201,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,86*
€ 192,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,81*
€ 184,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,61*
€ 164,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
406700632
ab € 80,83*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42415106
ab € 95,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46330LM579
ab € 119,99*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40014
ab € 174,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.