Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-R50171007
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50171007
EAN/GTIN:
     4017807393408
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Schreibtischleuchte ANTIBES Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch

Diese Tischlampe ist ein praktisches Accessoire für Ihren Wohnraum oder Arbeitsplatz. Ihr modernes und ansprechendes Design macht sie zu einem attraktiven Blickfang, wo auch immer Sie sie zum Einsatz bringen.

So leistet sie vor allem als schicke Schreibtischleuchte gute Dienste, indem Sie ein effektives Arbeiten gewährleistet. Durch den Flexarm ist die Tischlampe individuell biegsam, der Leuchtenkopf in Spotform lässt sich nach persönlichem Belieben einstellen.

Mit einem Fußdurchmesser von 13cm und einer Höhe von 40cm - max. 48cm macht sie mit einer Ausladung von 28cm einfach überall eine gute Figur. Der integrierte Ein-Ausschalter unterstützt dabei die komfortable Bedienung der Leuchte.

Auch als zusätzliche Lichtquelle in jedem anderen Wohnraum ist diese Tischleuchte in Silber matt ein Lichtwunder, denn sie lässt sich prima in jede Wohnumgebung integrieren: sei es als wohnliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer, als indirekte Beleuchtung in Dielen und Fluren oder aber als Leselampe und Nachttischlampe.

Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Leuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Tiefe: 28 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Tiefe: 8,3 cm – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,935 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Leseleuchten, Leselampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten, Bürolampen, silber, modern, flexibel, mit, Schwanenhals, Flexgelenk, Reality
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 23,39*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 29,00*
1
€ 5,95*
ab € 27,33*
€ 38,49*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
510006
ab € 33,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.