Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-R50171LM007
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R50171LM007
EAN/GTIN:
     4260688157403
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischleuchte Silber Glas Alabaster Flexgelenk, 40cm hoch

Diese LED Tischlampe ist ein praktisches Accessoire für Ihren Wohnraum oder Arbeitsplatz. Ihr modernes und ansprechendes Design macht sie zu einem attraktiven Blickfang, wo auch immer Sie sie zum Einsatz bringen.

So leistet sie vor allem als schicke Schreibtischleuchte gute Dienste, indem Sie ein effektives Arbeiten gewährleistet. Durch den Flexarm ist die Tischlampe individuell biegsam, der Leuchtenkopf in Spotform lässt sich nach persönlichem Belieben einstellen.

Mit einem Fußdurchmesser von 13cm und einer Höhe von 40cm - max. 48cm macht sie mit einer Ausladung von 28cm einfach überall eine gute Figur. Der integrierte Ein-Ausschalter unterstützt dabei die komfortable Bedienung der Leuchte.

Auch als zusätzliche Lichtquelle in jedem anderen Wohnraum ist diese Tischleuchte in Silber matt ein Lichtwunder, denn sie lässt sich prima in jede Wohnumgebung integrieren: sei es als wohnliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer, als indirekte Beleuchtung in Dielen und Fluren oder aber als Leselampe und Nachttischlampe.

Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht.

* Inklusive 1x E14 LED mit 3,5 Watt, 320 Lumen & 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Tiefe: 28 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Tiefe: 8,3 cm – Durchmesser: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,935 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tisch-Lampen, Tisch-leuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Leseleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, silber, modern, flexibel, mit, Schwanenhals, Flexgelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
510006
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.