| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R5031-24 Herst.-Nr.: R5031-24 EAN/GTIN: 4017807109757 |
| |
|
| | |
| Landhaus Tischleuchte COUNTRY in Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 40cm Die Tischleuchte COUNTRY aus dem Hause Trio Leuchten ist ein Klassiker im Landhausstil. Der Korpus aus Metall in Rostoptik wird durch die geschwungenen Elemente und den Alabasterfarbigen Glas Lampenschirm ergänzt, was die Leuchte zu einem echten Landhaus Designklassiker macht. Mit einer Höhe von 40cm eignet sich die Leuchte perfekt als Nachttischlampe oder als schöne Zusatzbeleuchtung im Wohnzimmer auf der Fensterbank. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost matt - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 24 cm, Durchmesser: 15,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 8 cm – Durchmesser: 15 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, nachtischlampen, rustikale, Landhausstil, Rostoptik, Weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, für, die, Fensterbank, mit, Glasschirm, Lampenschirm, große, landhausstil, auf, dem, kommoden, sideboard, designklassiker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,92* | € 25,38* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 21,04* | € 29,75* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,19* | € 40,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|