| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50371LM025 Herst.-Nr.: R50371LM025 EAN/GTIN: 4260618149751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte Keramik Cappuccino mit Stoff Lampenschirm Weiß, Höhe 29cm Ob im klassisch-eleganten Ambiente oder perfekt platziert im modernen Wohnraum, die bauchige LED Tischleuchte vervollständigt den Wohnbereich als hübsches Akzentlicht. Die LED Tischlampe besticht durch ihren interessanten Mix aus modernen und klassischen Elementen und ist dadurch ein zeitloses Leuchtobjekt, welches neugierige Blicke auf sich zieht. Ein Cappucinofarbener Keramikfuß in Vasenform sorgt für die nötige Standhaftigkeit und die moderne Note. Der runde Lampenschirm aus weißem Stoff setzt den Kontrast zu dem Keramik Körper mit dezenter Struktur. Die Tischbeleuchtung ist 29cm hoch und der Schirm hat einen Durchmesser von 20cm. Sie ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, mit welchem sich diese Tischleuchte einfach bedienen lässt. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet, für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet, und wird mit einem passenden Leuchtmittel geliefert. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist dieser Tischleuchter garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, dieser schöne Tischleuchter wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. * Inklusive LED mit 4 Watt und 320 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Creme matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 29 cm, Durchmesser: 14 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13,5 cm – Durchmesser: 20 cm | Kabellänge: | 1,2 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,62 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, Tischlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Nachttischleuchten, mit, aus, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, rund, modern, Weiß, Cappocino, Keramik, Design |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |