| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50521089 Herst.-Nr.: R50521089 EAN/GTIN: 4017807377514 |
| |
|
| | |
| Große Tischleuchte TABA 1 flammig Keramikfuß silberfarbig Schirm Weiß Höhe 52cm Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Lichtstimmung nicht fehlen! Die Tischleuchte TABA aus Keramik vereint modernes Design mit aktuellen Farbkombinationen und macht sie zu einem wahren Schmuckstück. Die Tischleuchte zaubert für jeden Stil die passende Lichtstimmung und ist dabei unglaublich dekorativ. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Leuchte mit einer Größe von 38×25 cm wird auch tagsüber zu einem echten Blickfang. Der silberfarbige Keramikfuß ergibt zusammen mit dem außen weiß und innen silberfarbigen Stoffschirm ein modernes und zugleich klassisches Gesamtbild ab, dass sich ideal in unterschiedliche Einrichtungsstile integrieren lässt. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die außergewöhnliche Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese elegante Tischleuchte aus dem Hause Reality Leuchten! * Geeignet für 1 x E27-Leuchtmittel bis max. 60W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß - Silber glänzend, matt | Abmessungen: | Höhe: 52 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm – Breite: 38 cm – Tiefe: 24 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Stofflampen, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Dekoleuchten, innen, Bett, ausgefallene, gemütliche, runde, Keramik, Stoffschirm, Textil, Landhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer, für, aus, mit, die, Fensterbank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 40,16* | € 53,63* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,54* | € 64,10* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 65,99* | € 85,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|