| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50621035 Herst.-Nr.: R50621035 EAN/GTIN: 4017807524345 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte LUXOR Keramik Holzoptik mit Stoffschirm Beige, Höhe 26cm Klein aber fein. Die Tischleuchte LUXOR überzeugt mit ihrem stilvollen Design! Für die elegante Tischleuchte ist schnell der richtige Platz gefunden, ob auf dem Sideboard, im Flur oder im Schlafbereich als Akzentlicht, die moderne Leuchte ist in jedem Wohnbereich ein wahrer Blickfang. Ein Keramikfuß in Holzoptik sorgt für die nötige Standhaftigkeit und ein modernes Ambiente. Der runde Lampenschirm aus beigem Stoff setzt den Kontrast zu dem Keramik Körper mit dezenter Struktur. Die Tischbeleuchtung ist 26cm hoch und der Schirm hat einen Durchmesser von 18cm. Sie ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, mit welchem sich diese Tischleuchte einfach bedienen lässt. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist dieser Tischleuchter garantiert immer eine gute Wahl. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet, dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Beige, Holz | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 18 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,505 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, mit, aus, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, rund, modern, beige, Cappocino, Keramik, Design, Holzoptik, kleine, Reality |
| | |
| |