| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50691LM012 Herst.-Nr.: R50691LM012 EAN/GTIN: 4260768170162 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte Samt Blau/Messing Retro Style - Ø 11cm, Höhe 11cm LED Leuchten im Retro-Style liegen nicht nur absolut im Trend, richtig platziert werden sie zu einem echten Hingucker! Aus dem simplen Design der kleinen Leuchte ist durch die spannende Kombination der Materialien Samt und Metall, ein echter Eye-Catcher entstanden. Hier ist weniger mehr – um den Dekorationscharakter zu wahren, wurde ein Globe Filament Leuchtmittel, das sich nicht nur optisch dem Design der Leuchte anpasst, sondern für ein angenehmes Ambiente sorgt beigefügt. Die Tischlampe hat einen Durchmesser von 11cm, und ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Aufgrund der modernen Farbgestaltung in Blau und Messing, kann die Leuchte als stylisches Element in jeden Wohnbereich integriert werden. Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallene Retro Tischlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Nachttischlampe für Ihr Schlafzimmer suchen, ist diese Schlafzimmerleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, die angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist 11cm hoch, und mit einer E27 Fassung ausgestattet & wird inklusive einem großem Filament LED mit 6 Watt, 660 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Samt | Farbe: | Blau - Messing | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Durchmesser: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 660 Lumen = 660 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,455 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, led globelampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, Design-klassiker, ausgefallene, moderne, Fenster-bank, mit, für, die, aus, ohne, ganzjährig, Schirm, Landhaus-stil, Retro, Style, Samt, Fenster-beleuchtung, blau |
| | |
| |