| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50751032 Herst.-Nr.: R50751032 EAN/GTIN: 4017807558784 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte TORNADO RGB Farbwechsel, Schwarz 34cm hoch Beleuchtung und Deko-Highlight in einem! Die LED Wassersäule setzt durch den verbauten RGB Farbwechsler farbenfrohe Lichtakzente in Ihrem Wohn-, Schlaf-, Kinder- oder Jugendzimmer. Sobald die Säule eingeschaltet ist, entsteht durch den Wassertornado ein interessantes Lichtspiel in Rot, Grün oder Blau, das zum wahren Hingucker in Ihrem Zuhause wird. Im ausgeschalteten Zustand nimmt die Wassersäule eine schlichte Optik an und lässt sich dank schwarz mattem Leuchtenfuß und der klaren Säule vielseitig kombinieren. Ob im Kinderzimmer, Partykeller, Wohnzimmer, Schlafzimmer oder als Fensterlampe: im Dunklen entfaltet die Farbwechsel Lampe mit einer Höhe von 34cm und einem Durchmesser von 7cm ihre volle Wirkung und sorgt für spannende Lichtakzente. Ausgestattet mit einer fest verbautem SMD LED mit 0,9 Watt entfaltet die Dekolampe ihr ganzes Können. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Transparent - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Durchmesser: 7 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 0 Lumen = 0 Lumen | Lichtfarbe: | multicolor ( | Licht Feature: | Color Farbwechsel | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,385 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Dekolampen, Dekoleuchten, Lichtsäulen, Säule, Zylinder, Zylinderform, Farbwechsel, Wohnzimmer, Jugendzimmer, Kinderzimmer, Flur, Diele, innen, Designer, für, aus, mit, kleine, runde, schmaler, schlanker, schöne, coole, minimalistische, stehende, 1, ein, flammig, einflammig, Fuß |
| | |
| |