| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50841LM089 Herst.-Nr.: R50841LM089 EAN/GTIN: 4260647056594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte 1 flammig Keramik silberfarbig Stoffschirm weiß Höhe 34cm Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Lichtstimmung nicht fehlen! Dank dem außergewöhnlichen Design überzeugt die Tischleuchte auf ganzer Linie. Ob als LED Tischleuchte auf der Kommode, dem Schreibtisch oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Leuchte mit einer Höhe von 34cm wird auch tagsüber zu einem echten Schmuckstück. Die Leuchte ist mit einem Schnurschalter ausgestattet. Durch den silberfarbigen Keramikfuß und dem weißen Stoffschirm passt sich die Leuchte dem modernen Einrichtungsstil an. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist diese Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese elegante Tischleuchte! * Inklusive E27 LED mit 6 Watt und 420 Lumen 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß matt - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 34,5 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Breite: 24 cm – Tiefe: 15 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,885 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampe, Nachtischleuchte, ausgefallene, große, Keramikfuß, Stoff-schirm, Textil-Schirm, Stoff-Lampen-schirm, für, aus, mit, coole, Löchern, Designklassiker, Nacht-tisch-lampen, Keramik-Lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |