| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50941944 Herst.-Nr.: R50941944 EAN/GTIN: 4017807506846 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte MALA Keramik mit Stoffschirm in Beige Ø22cm Höhe 38cm Tischleuchten aus Naturmaterialien bringen Gemütlichkeit in die eigenen vier Wände. Stimmig platziert setzt die MALA warme Akzente und schafft durch den sanften Lichtaustritt ein besonderes Ambiente. Im braunen Keramik-Look mit beigem Stoffschirm setzt die große Tischlampe dezente und einladende Farbakzente. Die moderne Keramikleuchte sollte prominent im Interior platziert werden, da sie ein- und ausgeschaltet ein Highlight darstellt. Die Leuchte ist 38cm hoch und mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie leicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die außergewöhnliche Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 60 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Beige, Braun | Abmessungen: | Höhe: 38 cm, Durchmesser: 22 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, klassisch, klassische, skandi, skandinavisch, Landhaus, Stil, Design, große, mit, für, fürs, aus, Schirm, Stoffschirm, Lampenschirm, Textil, Textilschirm, Keramik, Keramikfuß, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Mädchenzimmer, Reality |
| | |
| |