| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R50951LM811 Herst.-Nr.: R50951LM811 EAN/GTIN: 4260688153115 |
| |
|
| | |
| Kleine bauchige Keramik LED Tischleuchte Stoffschirm Grau, Höhe 25cm Naturmaterialien sind absolut im Trend! Sie sorgen in Ihrem Zuhause für eine sanfte und gemütliche Beleuchtung! Durch die Materialien Keramik und Stoff, verleiht die Tischleuchte Ihrem Wohnraum ein natürliches und einladendes Ambiente. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf einer Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Tischleuchte sorgt für die richtige Lichtstimmung und setzt gleichzeitig dekorative Akzente. Der graue Textilschirm mit einem Durchmesser von 18cm in klassischem Design thront auf einem 13cm hohen bauchigem Keramikfuß, die Gesamthöhe beträgt 25cm. Durch die schlichte Farbgebung in Grau, harmoniert die Tischleuchte mit vorhandenen Einrichtungskonzepten und kann mit weiteren Farbtönen kombiniert werden. Der Lichtschein der einzusetzenden Lichtquelle wird nach oben und durch den Textilschirm hindurch geleitet. Es entsteht eine behagliche Lichtatmosphäre. Die Tischleuchte ist als Zusatzlichtquelle in vielen Bereichen einsetzbar. Diese Tischleuchte ist immer ein Blickfang. Sie ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, mit welchem sich diese Tischleuchte einfach bedienen lässt. Die Leuchte eignet sich für ein Leuchtmittel mit einer E14-Fassung bis 40 Watt, dieses ist im Lieferumfang enthalten. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer Retro Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. * Inklusive 1x E14 LED mit 3,5 Watt und 320 Lumen, 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Grau matt | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 18 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,635 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, Design-klassiker, ausgefallene, coole, rund, bauchige, Fensterbank, mit, für, die, aus, Stoff-Lampenschirm, Textil-schirm, grau-er, Keramik-sockel, Keramik-fuß |
| | |
| |