| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50980LM111 Herst.-Nr.: R50980LM111 EAN/GTIN: 4260647059977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderne LED Keramik Tischleuchte Stofflampenschirm in Grau, Ø13cm, Höhe 20cm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese dekorative LED Tischleuchte! Mit ihrer klar definierten Farbgebung bringt sie ein besonderes Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Die 20cm hohe Tischlampe besticht durch ihren interessanten Mix aus modernen und klassischen Elementen und ist dadurch ein zeitloses Leuchtobjekt, welches neugierige Blicke auf sich zieht. Der Sockel der Leuchte ist aus Keramik und mit orientalischen Ornamenten versehen. Harmonisch ergänzt durch den runden Stoffschirm in Grau, mit einem Durchmesser von 13cm, wird die Leuchte zu einem besonderen Wohnaccessoire. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Tischleuchte komfortabel bedienen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer exklusiven Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine schöne Nachttischlampe suchen, ist diese Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird mit 1 Leuchtmittel mit 3,5 Watt, 320 Lumen, 3000 Kelvin Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Grau matt | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13 cm – Durchmesser: 13 cm | Kabellänge: | 1,2 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,405 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, Tischlampen, Textil, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Dielen, für, aus, mit, die, Fenserbank, Keramikfuß, Nachtisch-leuchten, Nachttisch-Lampen, ausgefallene, Design-er, moderne, kleine, Fensterlampe, Landhaus-Stil, Stoff-lampen-Schirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |