| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R51041080 Herst.-Nr.: R51041080 EAN/GTIN: 4017807538984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte ADAM Gold & Metallschirm Schwarz Höhe 44cm Die klaren Linien und das reduzierte Design der Tischleuchte ADAM aus dem Hause Reality Leuchten bringt ein ruhiges und harmonisches Umfeld in Ihr Zuhause. Als Leselicht auf dem Schreibtisch oder als Akzentlicht auf Ihrer Kommode spendet ihr Licht stimmungsvolle Akzente. Durch den Schalter am Leuchtenkopf ist ein bequemes Ein- und Ausschalten gewährleistet. Die Farbkombination der Leuchte in Schwarz matt und Messing matt zaubert einen Hauch von Anmut in Ihren Wohnbereich. Die 44cm hohe Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als große Lampe für die Fensterbank oder auch als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Geeignet für 1x E14 Leuchtmittel max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold matt | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Durchmesser: 14 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 10 cm – Durchmesser: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,995 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, vintage, retro, mit, Schirm, Lampenschirm, schwarz, gold, messing, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |