| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R51061007 Herst.-Nr.: R51061007 EAN/GTIN: 4017807538564 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte OLE Silber & Stoffschirm Weiß mit USB-Ladestationen Höhe 35cm Die Tischleuchte OLE aus dem Hause Reality Leuchten kann mehr als man vermutet. Neben einem zeitlosen, minimalistischen Design verfügt die Leuchte über einen USB-A und USB-C Anschluss mit Ladefunktion. Hier lassen sich unter anderem Smartphones mit einem passenden Kabel (nicht im Lieferumfang) unkompliziert aufladen. Die Tischlampe kann über einen Zugschalter schnell an- und ausgeschaltet werden. Das elegante Design mit Metallfuß Silber matt und schmalem Stoffschirm in Weiß verleiht Ihrem Wohnraum Coolness und Leichtigkeit Die 35cm hohe Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel max. 25 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion, mit induktiver Ladefunktion | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm, Durchmesser: 0 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 20,5 cm – Breite: 10 cm – Tiefe: 10 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Zugschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,445 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, stylische, eckig, mit, schalter, zugschalter, zugschnur, usb, ladestation, Schirm, Lampenschirm, weiß, silber, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, büro, sideboard, kommode, Designklassiker, 1, einflammig, schmale, für, die, Fensterbank, fensterbeleuchtung, fensterlampe, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall, e27 |
| | |
| |