Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm
LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm
LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm
LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm
LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm
LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm
LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm
Artikel-Nr.:
     1609-R51211LM002
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R51211LM002
EAN/GTIN:
     4262382964202
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Tischleuchte Lampenschirm Samt in Schwarz Gold, Höhe 42cm

Diese große Tischleuchte zieht durch die spannende Kombination der Materialien Samt und Metall und der Gestaltung des Leuchtenfußes als abstraktes Gesicht alle Blicke auf sich.

Das warme und sanfte Licht aus dem zylinderförmigen Lampenschirm (Ø 24cm) schafft eine angenehme Wohnatmosphäre.

Der goldene Innenschirm bildet einen interessanten Farbkontrast zum Lampenfuß und Außenschirm in Schwarz.

Die 42cm hohe Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Schnurschalter angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Metall, Samt
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Durchmesser: 12,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Durchmesser: 24 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,705 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, schwarz, gold, rund-e, Design-klassiker, ausgefallene, moderne, Fenster-bank, mit, für, die, aus, Retro, Samt-stoff, Fenster-beleuchtung, ganzjährig, groß-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,68*
€ 59,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,47*
€ 55,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50241LM079
ab € 23,73*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50231LM002
ab € 19,95*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50251LM079
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.