| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R51291036 Herst.-Nr.: R51291036 EAN/GTIN: 4017807541649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte SPROUT Rattan Geflecht Natur Stoffschirm im Boho Stil Ø 22cm Die Tischlampe SPROUT aus dem Hause Reality Leuchten lässt das Herz von Boho-Liebhabern höher schlagen. Im trendigen naturbelassenem Rattangeflecht setzt die Tischleuchte warme Akzente und bringt durch die Kombination aus natürlichen Materialien Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Über einen Schnurschalter kann die Leuchte bequem auf dem Nachttisch oder auf einer Kommode ein- und ausgeschaltet werden. Die moderne Mischung aus naturbelassenem Rattangeflecht und weißem Stoffschirm macht die Leuchte zum Blickfang in Ihrem Wohnbereich und fügt sich problemlos in Ihren Einrichtungsstil ein. Die Tischlampe überzeugt als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als Lampe für die Fensterbank oder auch als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel max. 25 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Rattan | Farbe: | Natur - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Durchmesser: 17 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 17 cm – Durchmesser: 22 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,57 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, Schirm, Lampenschirm, weiß, Rattan, natur, große, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, schirmlampe, stoffschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |