Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm
Artikel-Nr.:
     1609-R51291LM036
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R51291LM036
EAN/GTIN:
     4262382962703
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Rattan Geflecht Stoffschirm Weiß im Boho Stil Ø 22cm

Diese LED Tischlampe lässt das Herz von Boho-Liebhabern höher schlagen.

Im trendigen naturbelassenem Rattangeflecht setzt die Tischleuchte warme Akzente und bringt durch die Kombination aus natürlichen Materialien Gemütlichkeit in Ihr Zuhause.

Über einen Schnurschalter kann die Leuchte bequem auf dem Nachttisch oder auf einer Kommode ein- und ausgeschaltet werden.

Die moderne Mischung aus naturbelassenem Rattangeflecht und weißem Stoffschirm macht die Leuchte zum Blickfang in Ihrem Wohnbereich und fügt sich problemlos in Ihren Einrichtungsstil ein.

Die Tischlampe mit einem Durchmesser von 22cm und einer Höhe von 40cm überzeugt als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als Lampe für die Fensterbank oder auch als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Rattan
Farbe:
Natur - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Durchmesser: 17 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 17 cm – Durchmesser: 22 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,57 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tisch-lampe, tisch-leuchte, Design-leuchten, weiß-e, mit, Lampen-schirm, Nachttischlampe, nachtischlampe, Fensterbank, LED, Esszimmer, ausgefallene, außergewöhnliche, groß-e, boho, modern, klassisch, Rattan, korbgeflecht, natur, dimmbar, rund, switch, dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,62*
€ 51,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50931LM002
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.