Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm
Artikel-Nr.:
     1609-R51361031
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R51361031
EAN/GTIN:
     4017807600056
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte SETA aus Metall Weiß, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm

Die ausgefallene Tischleuchte SETA aus dem Hause Reality Leuchten ist komplett aus Metall in der Farbgebung Weiß gefertigt und sorgt durch die Sternchenförmigen Dekorstanzungen im Lampenschirm für einen besonders schönen Lichteffekt.

Mit einer Höhe von 33 cm eignet sich die Pilzlampe perfekt als Nachttischlampe oder als Zusatzbeleuchtung auf der Fensterbank oder dem Sideboard.

Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
Über den Schnurschalter lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Durchmesser: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 9 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtischlampen, nachtischleuchten, pilzlampe, pilzform, ausgefallene, schöne, coole, runde, mit, lampenschirm, metall, für, die, fensterbank, sideboard, kommoden, schlafzimmer, wohnzimmer, esszimmer, küche, flur, jugendzimmer, weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,74*
€ 68,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,25*
€ 66,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
R59111008
ab € 33,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
519300106
ab € 57,17*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50811032
ab € 31,16*
Ähnlich
TRIO Leuchten
542757
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.