| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R5136LM1032 Herst.-Nr.: R5136LM1032 EAN/GTIN: 4262442794008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte aus Metall Schwarz, Lampenschirm mit Dekorstanzung Höhe 33 cm Die ausgefallene LED Tischleuchte ist komplett aus Metall in der Farbgebung Schwarz gefertigt und sorgt durch die Sternchenförmigen Dekorstanzungen im Lampenschirm für einen besonders schönen Lichteffekt. Mit einer Höhe von 33cm eignet sich die Pilzlampe perfekt als Nachttischlampe oder als Zusatzbeleuchtung auf der Fensterbank oder dem Sideboard. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wie mit einem austauschbaren E14 Leuchtmittel mit einer Leistung von 4,5 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin in warmweiß geliefert, dass über den Schnurschalter der Leuchte in 3 Stufen dimmbar ist. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Durchmesser: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 9 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, nacht-tischlampe, nacht-tischleuchte, pilz-lampe, pilzform, nachtischlampe, für, die, fensterbank, sideboard, kommode-n, moderne, außergewöhnlich-e, schöne, besondere, schlafzimmer, wohnzimmer, jugendzimmer, dimmbar-e, über, schalter, metall, schwarz-e |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |