Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-R51371032
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R51371032
EAN/GTIN:
     4017807571455
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm

Kleine Tischleuchte GRID aus dem Hause Reality Leuchten

Das kleine Schwarze geht immer! Die Tischlampe GRID im Industrial Style punktet mit ihrem schlichtem Design und ist mit fast jedem Einrichtungsstil kombinierbar. Der Gitterlampenschirm aus schwarzem Metall hat einen Durchmesser von 16cm und wird durch einen Leuchtmittelsockel in Messing komplettiert, welcher der Leuchte einen zusätzlichen feinen Akzent verleiht.

Egal ob im Wohnzimmer auf dem Couchtisch, im Schlafzimmer auf dem Nachttisch oder auf der Kommode stehend, die kleine Tischleuchte GRID findet garantiert einen passenden Platz in Ihrem Zuhause.

*geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz - Messing
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, nachttischlampen, nachttischleuchten, tischbeleuchtung, gitter, lampenschirm, mit, kleine, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, couchtisch, wohnzimmertisch, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, flurleuchten, beistelltisch, sideboard, für, kommoden, schwarz, goldene, messing, metall, korblampen, korbleuchten, korbgeflecht, retro, industrial, style, industriedesign, nachtschrank, coole, fensterlampen, die, fensterbank, drahtgeflecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,91*
€ 53,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50622
ab € 67,70*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50644
ab € 69,69*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50621
ab € 61,43*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50561032
ab € 25,10*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50931002
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.