| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R5220LM07 Herst.-Nr.: R5220LM07 EAN/GTIN: 4260688151401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Kugel Tischleuchte 1 flammig Opal Glas Weiß Ø20cm Höhe 18cm Kleine Leuchten ganz groß! Zeitlos moderne LED Kugel Tischleuchte. Ob als Nachtischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode, dem Schreibtisch oder auf dem kleinen Beistelltisch im Wohnzimmer, die kleinen Leuchten werden auch tagsüber zu einem echten Schmuckstück, so wie auch die Kugel-Tischleuchte. Die in einem schicken Opal weiß gehaltene Kugelleuchte hat einen Durchmesser von 20cm und kann bequem über den Schnurschalter ein-und ausgeschaltet werden. Die Innenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, für Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet, und wird mit passender LED mit 6 Watt, 470 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß geliefert. Zum wahren Highlight wird die 1-flammige Leuchtkugel im eingeschalteten Zustand. Sie verleiht jedem Raum eine mystische Aura und sorgt für eine angenehme Innenbeleuchtung. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edlen Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas | Farbe: | Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,58 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Lichtobjekte, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nach-tischlampe, Nach-tischleuchte, Wohnzimmer-Lampen, außergewöhnliche, ausgefallene, coole, für, die, Fensterbank, Boden-Lampen, Boden-Leuchten, innen, Leucht-kugel, Design-klassiker, Bauhaus-stil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |