Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-R52461106
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52461106
EAN/GTIN:
     4017807358841
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte SKULL 3D Totenkopf Lichtfarbe einstellbar Höhe 21cm

Statement Lights sind echte Eyecatcher!

Die Tischleuchte mit 3D-Effekt dient weniger einer gezielten Beleuchtung, sie ist vielmehr eine echte Deko-Geheimwaffe.

Die Tischleuchte SKULL im Totenkopf Design sollte prominent im Interior platziert werden, da sie ein- und ausgeschaltet ein Highlight darstellt.

Mit dem herkömmlichen Schnurschalter kann zusätzlich die Lichtfarbe eingestellt werden. Über kurze Ein-und Ausschaltvorgänge erfolgt eine stufenweise Einstellung von 3000, 4000 oder 5000 Kelvin. Der klare Leuchtenkopf aus Acryl ist auf einem chromfarbigen Fuß befestigt und gibt ein stimmiges Gesamtbild ab.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer extravaganten Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie fürs Teenagerzimmer eine ausgefallene Dekolampe suchen, ist diese Motivleuchte garantiert immer eine gute Wahl.

Inklusive 1x SMD LED fest verbaut mit 7 Watt mit 400 Lumen und 3000, 4000 & 6500 Kelvin einstellbar
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Transparent - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Höhe: 2 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Dekolampen, innen, 3D, Optik, Einhornlampe, Motivlampe, Lichtopjekte, Stimmungslicht, Retro, Vintage, Design, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Teenager, Flurleuchte, kleine, Mini, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, für, mit, Lichtfarbe, einstellbar, Totenkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 16,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,87*
€ 22,72*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,98*
1
€ 5,95*
ab € 20,35*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52471106
ab € 14,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52481106
ab € 12,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52491106
ab € 14,83*
Ähnlich
Smartwares
IDE-60029
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.