Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-R52711S101
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52711S101
EAN/GTIN:
     4260647052794
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Moderne flexible LED Schreibtischleuchten 2er SET 1 flammige Kunststoff in Weiß

Ein tolles 2er SET!

Diese LED Tischlampe ist ein praktisches Accessoire für Ihren Wohnraum oder Arbeitsplatz. Ihr modernes und ansprechendes Design macht sie zu einem attraktiven Blickfang, wo auch immer Sie sie zum Einsatz bringen.

So leistet sie vor allem als schicke Schreibtischleuchte gute Dienste, indem Sie ein effektives Arbeiten gewährleistet. Durch den Flexarm ist die Tischlampe individuell biegsam, der Leuchtenkopf in Spotform lässt sich nach persönlichem Belieben einstellen. Der integrierte Schnurschalter unterstützt dabei die komfortable Bedienung der Leuchte.

Auch als zusätzliche Lichtquelle in jedem anderen Wohnraum ist diese Tischleuchte in weiß/silber ein kleines Lichtwunder, denn sie lässt sich prima in jede Wohnumgebung integrieren: sei es als wohnliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer, als indirekte Beleuchtung in Dielen und Fluren oder aber als Leselampe und Nachttischlampe.

Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die LED Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht. Mit einem Fußdurchmesser von 11,5 cm und einer Höhe von 38cm - max. 47cm macht sie einfach überall eine gute Figur.

Das fest eingebaute LED Modul sorgt dabei mit einer Leistung von 3,8 Watt und 350 Lumen in Warmweiß jederzeit für angenehme Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß glänzend - Silber
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 22 cm, Durchmesser: 11,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 9,4 cm – Durchmesser: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 350 Lumen = 350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, weiß, modern, flexibel, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Leseleuchten, Leselampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten, beweglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,37*
€ 56,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,48*
€ 51,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R52391S102
ab € 33,89*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52391S187
ab € 33,79*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52391S101
ab € 33,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.