| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R52781242 Herst.-Nr.: R52781242 EAN/GTIN: 4017807433685 |
| |
|
| | |
| Flexible Schreibtischleuchte KRAIT dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler Auf der Suche nach ausgefallenen Leselampen und Bürolampen mit eingebautem USB Anschluss fällt diese stylishe LED Schreibtischlampe aus dem Hause Reality Leuchten sofort ins Auge. Ihr modernes Design sowie ihre besonderen Features macht sie garantiert zum exklusiven Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Die Oberfläche der Schreibtischleuchte KRAIT aus Kunststoff in Anthrazit steht in eleganter Harmonie mit ihren weichen Formen. Diese Kombination ist es, die der Arbeitsleuchte ihre zeitgemäße Optik verleiht. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 34 cm und eine Breite von 12,5 cm. Dank der Farbgestaltung in anthrazit, kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie. Die Tischleuchte ist durch einen eingearbeiteten Flexschlauch individuell verstellbar, was eine effektive LED Beleuchtung garantiert. Zudem ermöglicht ein integrierter 4-Fach Dimmer eine optimale Bestimmung Ihres individuellen Lichtbedarfs. Als besonderes Highlight verfügt die Schreibtischleuchte über einen beleuchteten Sockel mit RGB Farbwechsler. Das im Sockel eingebaute 1,5 Watt RGB LED verwöhnt Sie mit bunten Farben, wobei die einzelnen Farben natürlich auch jeweils fixierbar sind. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind äußerst vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als stylische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen, Leseleuchten oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagte LED Schreibtischlampe wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Wenn das im Leuchtenkopf fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 3,5 Watt, 300 Lumen, und 3000 Kelvin in arbeitsfreundlichem warmweiß erstrahlt, erweist sich die moderne Arbeitsleuchte als markantes Highlight unter den Schreibtischleuchten. Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Anthrazit - Grün, Mehrfarbig, Rot | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Breite: 24 cm | Zusatz Maße: | Art: Sockelmaße – Höhe: 3 cm – Durchmesser: 12,5 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 34 cm bis 48 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 300 Lumen = 300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 0 Lumen = 0 Lumen | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,59 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, farbwechsler, LED, Lampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampe, Leselampen, Buch, kleine, RGB, USB, Anschluß, Jungen, Mädchen, Kinder, Coole, Jugendzimmer, Dimmer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,16* | € 27,51* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 27,13* | € 37,88* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 33,82* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|