| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R5400-01 Herst.-Nr.: R5400-01 EAN/GTIN: 4017807122305 |
| |
|
| | |
| Kleine Tischleuchte PRINZ Silber mit Glaskugel Weiß, touch dimmbar, Höhe 15cm Die kleine Tischleuchte PRINZ aus dem Hause Reality Leuchten passt punktet mit ihrem zeitlosen Design und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Dank integriertem Touch Dimmer ist die 15cm hohe Tischlampe durch Berührung am Leuchtensockel in 3 Stufen dimmbar und lässt sich ohne lästiges Schaltersuchen bequem An-und Ausschalten. Perfekt für den Nachttisch oder auch die Fensterbank. Der Leuchtenfuß in Silber matt wird durch eine weißen Glaskugel Lampenschirm ergänzt was der Leuchte ihr zeitlos modernes Erscheinungsbild verleiht, dass in nahezu jedes Interieur passt. Ausgestattet mit einer E14 Fassung ist die Tischleuchte für ein dimmbares Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,405 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, Nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtischlampen, nachtischleuchten, per, dimmbare, mit, touchdimmer, glasschirm, glaskugel, lampenschirm, kleine, moderne, bauhaus, für, die, fensterbank, beistelltisch, sideboard, kommoden, wohnzimmer, schlafzimmer, jugendzimmer, esszimmer, designklassiker, schöne, silber, weiße, tischbeleuchtung |
| | |
| |