Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar
Artikel-Nr.:
     1609-R5400LM-01
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R5400LM-01
EAN/GTIN:
     4260618149669
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Glaskugel Weiß Ø12cm, Fuß Silber - LED per Touch dimmbar

Kleine TOUCH Tischleuchte mit Glaskugel Weiß, LED dimmbar über TOUCH Funktion

Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese kleine LED Tischleuchte mit Glaskugel. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Kugel Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.

Der kugelförmige Schirm hat einen Durchmesser von 12cm und ist aus Glas in Weiß matt gefertigt. Die Kombination der Glaskugel mit dem Sockel aus Metall in Silber matt verleiht der kleinen Tischlampe einen eleganten Charakter.

TOUCH Funktion
Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel.
Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden.
Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden.

So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als praktische Touch Nachttischlampe im Schlafzimmer oder als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Bürolampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnraumleuchte, Tischbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal, satiniert - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Lampen, Leuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischleuchten, dimmbare, fürs, mit, runde, silber, für, weiße, Sensor, Flur, Kinderzimmer, Büro, Diele, modern, Berührungssensor, Berührungs, Tisch, Nachttisch, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Touch Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
525490107
ab € 26,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.