| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R55136132 Herst.-Nr.: R55136132 EAN/GTIN: 4017807452778 |
| |
|
| | |
| Solar Tischleuchte CORO mit Kerzen Flackern Effekt Ø10cm Höhe 22cm Solarleuchten – eine energiesparende und flexible Alternative für stimmungsvolle Beleuchtung! Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder der Sitzecke im Garten, die stylische Tischleuchte CORO sorgt mit Ihrem Flammen-Effekt für stimmungsvolle Lichtakzente und eine angenehme Atmosphäre. Durch Schutzart IP44 ist die 22cm hohe Tischleuchte mit einem Durchmesser von 10cm gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 5 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Das stylische Design in Schwarz matt lässt sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Licht für die perfekte Atmosphäre! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 5 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte ip44, candlelight led, LED, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, indirekt, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Terrasse, Balkon, Camping, Beleuchtung, ohne, Strom, Kabellos, Solar, Solarlampen, Flammen, Effekt, Tisch, Warmweiß, mit, für, die, Schalter, Kleine, Mini, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 15,38* | € 19,45* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,57* | € 25,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,76* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|