Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm
Artikel-Nr.:
     1609-R55240101
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R55240101
EAN/GTIN:
     4017807429411
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Deko LED Tischleuchte FLAMINGO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 29cm

Die kleine LED Deko Tischleuchte FLAMINGO aus dem Hause Reality Leuchten ist ein "must have" für Fans dieser graziösen Vögel.

Die coole Dekoleuchte in Form eines Flamingos ist ein tolles Beleuchtungsaccessoire im Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Jugendzimmer.

Die 29cm hohe Leuchte kann wahlweise über das mitgelieferte USB Kabel mit Netzadapter (inklusive) per Steckdose - oder über 3x AA Batterien mit 1,5 Volt (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.
Das fest verbaute LED hat eine Leistung von 1,5 Watt und leuchtet stylisch in Pink. Über den AN-AUS Schalter unter dem Leuchtensockel lässt sich die Dekoleuchte bequem schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Breite: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Höhe: 3,5 cm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 0 Lumen = 0 Lumen
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
exkl. 3 x AA nicht aufladbar – 1,5 V) austauschbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20
Gewicht:
0,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, tischlampen, kleine, coole, ausgefallene, besondere, außergewöhnliche, stylische, usbkabel, mit, batteriebetriebene, dekoleuchten, dekolampen, dekobeleuchtung, für, die, fensterbank, kinderzimmerlampen, kinderzimmerleuchten, kinderlampen, jugendzimmer, jungen, mädchen, regal, ohne, stromanschluss, stromkabel, kabellos, dekolicht, witzige, flamingo
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 14,91*
Lager 1609
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 25,26*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,96*
€ 25,83*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52471106
ab € 14,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52481106
ab € 12,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52491106
ab € 14,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52641106
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.