Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Artikel-Nr.:
     1609-R55256911
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R55256911
EAN/GTIN:
     4017807492095
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Solar-Lampe
Solar-Leuchte

Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm

Solarleuchten – eine energiesparende und flexible Alternative für stimmungsvolle Beleuchtung!

Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Die Tischleuchte verfügt über einen Flammen-Effekt, und sorgt aufgeladen im Innen- oder Außenbereich für Gemütlichkeit und ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet.

Die 51cm hohe, und mit einem Durchmesser von 37cm große Outdoor Lampe ist dank Schutzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.

Die Leuchtdauer der Tischleuchte beträgt 5 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Das moderne Korb-Design in Braun verleiht Ihrem Outdoor-Bereich eine Wohlfühlatmosphäre und dekorative Akzente.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Braun
Abmessungen:
Höhe: 51 cm, Durchmesser: 37 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,2 Watt)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 5 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, candlelight led, arbeitsplatzleuchte ip44, LED, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Bodenlaterne, Laterne, indirekt, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Terrasse, Balkon, Camping, Beleuchtung, ohne, Strom, Kabellos, Solar, Solarlampen, Flammen, Effekt, Tisch, Warmweiß, mit, für, die, Schalter, Dämmerungssensor, Draht, Gitter, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 39,94*
€ 54,81*
€ 5,95*
ab € 93,67*
€ 120,76*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.