Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Deko LED Tischleuchte BRONTO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 21cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R55360101
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R55360101
EAN/GTIN:
4017807541311
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Deko LED Tischleuchte BRONTO Batterie- oder USB betrieben, Höhe 21cm
Die kleine LED Deko Tischleuchte BRONTO aus dem Hause Reality Leuchten ist ein "must have" für jeden Dino Fan.
Die coole Dekoleuchte in Form eines Dinosauriers ist ein tolles Beleuchtungsaccessoire im Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Jugendzimmer.
Die 21cm hohe Leuchte kann wahlweise über das mitgelieferte USB Kabel mit Netzadapter (inklusive) per Steckdose - oder über 3x AA Batterien mit 1,5 Volt (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.
Das fest verbaute LED hat eine Leistung von 1,6 Watt und leuchtet stylisch in Grün. Über den AN-AUS Schalter unter dem Leuchtensockel lässt sich die Dekoleuchte bequem schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 27 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Höhe: 3,7 cm – Durchmesser: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 17 Lumen = 17 Lumen
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
exkl. 3 x AA nicht aufladbar – 1,5 V) austauschbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,26 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Stimmungsbeleuchtung
>
Dekoleuchten Innen
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
LED
,
Tischleuchten
,
tischlampen
,
kleine
,
coole
,
ausgefallene
,
besondere
,
außergewöhnliche
,
stylische
,
usbkabel
,
mit
,
batteriebetriebene
,
dekoleuchten
,
dekolampen
,
dekobeleuchtung
,
für
,
die
,
fensterbank
,
kinderzimmerlampen
,
kinderzimmerleuchten
,
kinderlampen
,
jugendzimmer
,
jungen
,
mädchen
,
regal
,
ohne
,
stromanschluss
,
stromkabel
,
kabellos
,
dekolicht
,
witzige
,
dinolampe
,
dinosaurier
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,86*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 20,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO BALL Tischleuchte 7 W Chrom, Transparent
TRIO Leuchten
R52471106
ab € 14,85*
Ähnlich
TRIO GLOBE Tischleuchte SMD-LED-Modul 7 W Chrom, Transparent
TRIO Leuchten
R52481106
ab € 12,96*
Ähnlich
TRIO KARO Tischleuchte SMD-LED-Modul 7 W Chrom, Transparent
TRIO Leuchten
R52491106
ab € 14,86*
Ähnlich
TRIO SMILEY Tischleuchte 3,2 W Chrom, Transparent
TRIO Leuchten
R52641106
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen