| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R59100LM107 Herst.-Nr.: R59100LM107 EAN/GTIN: 4262382964615 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte Silber induktive Ladestation & Touch, Stoffschirm Weiß, H 35cm Schlicht aber ausgefallen: Diese Aussage beschreibt die Tischleuchte auf den Punkt genau. Der eckige Stoffschirm (H 30cm - B & T 11cm) und der eckige Fuß (20 x 10cm) machen die minimalistische Tischlampe als Schreibtischleuchte, Nachttischlampe oder auf einer Kommode zu einem dekorativen Lichtobjekt Die ON/OFF Touchfunktion garantiert eine benutzerfreundliche Bedienung. Als Zusatzfunktion verfügt die Schirmlampe über eine induktive Ladestation, über die geeignete Smartphones problemlos durch einfaches Auflegen geladen werden können. Die dezente Farbgestaltung in Silber matt und weißen Stoff unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und trägt zu einem harmonischen Gesamtbild bei. Die 35cm hohe Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Inklusive eines austauschbaren E14 LED Leuchtmittels mit 4 Watt, 320 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß. Weitere Informationen: | | Features: | mit induktiver Ladefunktion | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 30 cm – Breite: 11 cm – Tiefe: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,625 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, silber, weiß, stoff, Design-klassiker, ausgefallene, moderne, Fenster-bank, für, die, aus, Fenster-beleuchtung, ganzjährig, mit, induktiver, ladestation |
| | |
| |