Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R59151131
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R59151131
EAN/GTIN:
     4017807575125
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Akku Tischleuchte JEFF per USB aufladbar, Sensordimmer, Weiß, 30cm

Die praktische Akku Tischleuchte JEFF aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt durch ihr klares Design und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die 30cm hohe Leuchte ist komplett aus Metall in der Farbgebung Weiß gefertigt und kann über eine Sensortaste am Leuchtenfuß An-und Aus sowie in 3 Stufen gedimmt werden.
Über das mitgelieferte USB-C Ladekabel lässt sich die Leuchte in 6-8 Stunden komplett aufladen und hat bei voller Leuchtkraft eine Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden - bei niedrigster Dimmstufe sogar von 12 Stunden.

Platzieren Sie die mobile Tischleuchte auf dem Nachttisch, dem Beistelltisch oder auf dem Sideboard.
Die JEFF passt durch ihr cleanes Design in nahezu jedes Interieur und ist eine schöne Zusatzbeleuchtung überall dort, wo ein Stromanschluss fehlt.

Das fest verbaute LED hat eine Leistung von 1,5 Watt und 120 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) und sorgt für angenehm warmes Licht.

Achtung: Die Leuchte ist nur für den Einsatz in Innenbereichen geeignet!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,5 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,2 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 120 Lumen = 120 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,475 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, LED, innen, Designklassiker, kleine, moderne, weiße, mobile, tragbare, dimmbare, Berührungsschalter, Sensordimmer, mit, ohne, fürs, die, Kabellose, Stromkabel, Akku, stromanschluss, aufladbare, zum, aufladen, USB, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, jugendzimmer, fensterbank, sideboard, kommoden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R57706131
ab € 56,54*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57726131
ab € 24,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52661101
ab € 26,06*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52311101
ab € 26,01*
Ähnlich
FHL easy
850331
ab € 66,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.