| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R59551041 Herst.-Nr.: R59551041 EAN/GTIN: 4017807574340 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Taupe/Gold, Touchfunktion Höhe 22,5cm Kleine moderne Tischleuchte DAVOS aus dem Hause Reality Leuchten Diese klassische 22cm hohe Tischlampe vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Der in Taupe und Gold gehaltene Stoff Lampenschirm fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht sie zu einem zeitlosen Designklassiker. Zusätzlich verfügt die Leuchte über eine Touchfunktion zum An- und Ausschalten am Leuchtenfuß. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer oder auf der Fensterbank - diese kleine Leuchte sorgt überall für zuverlässiges Licht. *geeignet für 1x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun, Gold, Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 22,5 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischlampen, tischleuchten, tischleuchter, tischbeleuchtung, mit, lampenschirme, rund, kleine, stofflampen, metall, stoffschirm, schirmlampe, touch, lampe, funktion, sensor, moderne, designklassiker, schwarz, gold, taupe, nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtschrank, schöne, fensterlampen, fensterleuchten, für, die, fensterbank, fürs, sideboard, kommoden, schlafzimmerlampen, wohnzimmerlampen |
| | |
| |