Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit
LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit
LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit
LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit
LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit
LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit
LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-R60175LM007
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R60175LM007
EAN/GTIN:
     4260688157427
Suchbegriffe:
LED
Decken-Lampe
Decken-Leuchte
Decken-Strahler

LED Deckenstrahler 5 flammig Silber/Chrom Glas Alabaster, 52cm breit

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische, 5 flammige LED Deckenleuchte!

Mit einem modernen Design schafft dieser Deckenstrahler einen effektvollen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die mehrflammige Spotleuchte verleiht jedem Zimmer ein angenehmes Licht, setzt stilvolle Akzente und fügt sich perfekt in moderne sowie klassische Einrichtungsstile ein.

Die fünfflammige Deckenleuchte hat eine Breite von 52cm und eine Höhe von 23cm. Dank der außergewöhnlichen Farbgestaltung in Silber matt mit Chrom Applikationen & das Glas in Alabasterfarben bieten sich für die Deckenlampe zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten an.

Mit ihrem dekorativen, ineinander verschlungenen Design sorgt sie für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassischen Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieses Deckenrondell garantiert eine gute Wahl.

Die Deckenbeleuchtung ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive 5 dimmbaren LEDs a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert. Sie können die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt Chrom glänzend, Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 52 cm, Tiefe: 25 cm, Durchmesser: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Tiefe: 12 cm – Durchmesser: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
5 x 400 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,695 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
606700S-632
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.