Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-R60811032
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R60811032
EAN/GTIN:
     4017807537581
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm

Die Deckenleuchte der Serie PUNCH aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt mit ihrem Industrial Look und passt sich modernen, puristischen Einrichtungsstilen optimal an.

Der große Schirm, der von innen durch einen zweiten kleineren Schirm in Gitteroptik als Designelement ergänzt wird, kommt wunderbar zur Geltung und sorgt für besondere Lichteffekte. Die stilvolle Form- und Farbgestaltung der Leuchte in Schwarz matt und Goldfarben verleiht Ihrem Zuhause ein gemütliches Ambiente.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder in der Küche oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Die Deckenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bei Einsatz eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm – Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, mit, aus, Lampenschirm, Leuchtenschirm, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, esstisch, Küche, Flur, ankleidezimmer, bürobeleuchtung, bürolampen, büroleuchten, arbeitszimmer, jugendzimmer, treppenhaus, runde, moderne, schwarz, gold, industrial, gitterlampe, industriedesign, metall, designer, E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
609900332
ab € 67,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512376
ab € 30,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003D25G
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.