| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R60811LM032 Herst.-Nr.: R60811LM032 EAN/GTIN: 4262382961577 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 35cm Die LED Deckenleuchte der Serie überzeugt mit ihrem Industrial Look und passt sich modernen, puristischen Einrichtungsstilen optimal an. Der große Schirm, der von innen durch einen zweiten kleineren Schirm in Gitteroptik als Designelement ergänzt wird, kommt wunderbar zur Geltung und sorgt für besondere Lichteffekte. Die stilvolle Form- und Farbgestaltung der Leuchte in Schwarz matt und Goldfarben verleiht Ihrem Zuhause ein gemütliches Ambiente. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder in der Küche oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Die Deckenleuchte wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen und 2700 Kelvin (warmweiß) geliefert. Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm – Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Decken-leuchte, Decken-lampe, ausgefallene, außergewöhnliche, rund-e, designer, 1, ein-flammig, Metall, mit, Lampenschirm, Esstisch, Wohnzimmer, Schlafzimmer, jugendzimmer, ankleidezimmer, für, innen, Treppenhaus, Esszimmer-tisch, LED, schwarz, gold, industrial |
| | |
| |