| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R61451LM032 Herst.-Nr.: R61451LM032 EAN/GTIN: 4262442790680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallene LED Deckenleuchte Lampenschirm Schwarzer Draht Ø 60cm Ein schwungvolles Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer. Die Form dieser einflammigen Deckenleuchte erinnert an einen schwungvoll gebogenen Hut! Das besondere Design der Deckenlampe ist geprägt durch den filigranen 15cm hohen Retro Leuchtenschirm mit einem Durchmesser von 60cm aus Metall in Schwarz matt. Die Leuchte setzt besondere Akzente als Flurlampe oder stylische Deckenbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Eine E27 Fassung kann ein Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, sollte das Gesamtbild der Deckenleuchte durch ein Filament Leuchtmittel aufgewertet werden! Die Leuchte wird geliefert mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel - 8 Watt - 806 Lumen - Warmweiß (2.700 Kelvin). Die Leuchte kann verschiedene Lichtstimmungen bedienen, weil das Leuchtmittel mit einem Switch Dimmer ausgestattet ist - über mehrmaliges Ein- und Ausschalten des herkömmlichen Wandschalters kann es in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden. Da die Dimm Technik im Leuchtmittel steckt, kann dieser Effekt beim Einsatz anderer Leuchtmittel nicht erreicht werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenbeleuchtung, Deckenleuchten, Deckenlampen, mit, LED, Lampenschirm, aus, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, Diele, Designlampen, retro, ausgefallene, runde, schwarze, Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |