| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R61552041 Herst.-Nr.: R61552041 EAN/GTIN: 4017807574357 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Taupe/Gold, Ø30cm Moderne Deckenleuchte DAVOS aus dem Hause Reality Leuchten Diese klassische Ø30cm Deckenlampe vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Der in Taupe und Gold gehaltene Stoff Lampenschirm fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht sie zu einem zeitlosen Designklassiker. *geeignet für 4x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun, Gold, Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, deckenlicht, moderne, schöne, stylische, designklassiker, runde, lampenschirme, stoffschirm, stofflampe, textil, metall, schwarz, gold, taupe, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, wohnraumleuchten, schlafzimmerlampen, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, esstischlampen, esszimmerlampen, klassisch, treppenhauslampen, 2, zweiflammig, Coffee |
| | |
| |