| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R61LM552006 Herst.-Nr.: R61LM552006 EAN/GTIN: 4262442791182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß/Grau, Ø30cm Moderne Deckenleuchte mit rundem Stoffschirm in Weiß/Grau Diese klassische Ø30cm Deckenlampe vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Der in Weiß und Grau gehaltene Stoff Lampenschirm fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht sie zu einem zeitlosen Designklassiker. Die Leuchte wird mit zwei stufenweise dimmbaren E14 LED Leuchtmitteln geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Sie können die mitgelieferten LEDs über den herkömmlichen Wandschalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%) *inkl. 2x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, in 3 Stufen dimmbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau, Weiß - Silber | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, decken-leuchten, decken-lampen, decken-beleuchtung, design-klassiker, stylische, stoff-lampe, lampenschirm, weiß, silber, grau, wohnzimmer-lampe, schlafzimmer-lampe, flur-lampe, rund-e, stoffschirm, treppenhaus, esstisch-lampe, esszimmer-lampe, esszimmerleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |