| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R62151142 Herst.-Nr.: R62151142 EAN/GTIN: 4017807405989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Runde LED Außendeckenleuchte Wandlampe KENDAL in Anthrazit Sobald die Sonne untergeht, darf eine effektvolle Außenbeleuchtung nicht fehlen! Die LED Außendeckenleuchte KENDAL passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Die Farbgestaltung in Anthrazit unterstreicht den modernen Stil und lässt sich wunderbar kombinieren. Technisch ist die Wandlampe, dank der Schutzart IP54, für so gut wie jeden Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung geeignet und hat eine Höhe von nur 9 cm sowie einem Durchmesser von 30cm. Sie können die Außenleuchte auch als Wandleuchte montieren, so haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen. Die Außenlampe ist mit einer 12 Watt LED mit 1180 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Anthrazit - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1180 Lumen = 1180 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg | Produktart: | Außenleuchte Wand / Decke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, Außendeckenleuchten, Außendeckenlampen, Außenwandlampen, Außenwandleuchten, Wandaußenleuchte, Wandaußenlampen, Außenlampen, Außenwandbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Deckenlampen, Deckenleuchten, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, LED, Anthrazit, Einfamilienhaus, Carport, Beleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,07* | € 28,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 22,93* | € 32,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,46* | € 38,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 34,69* | € 47,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 35,30* | € 47,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|