| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R62263131 Herst.-Nr.: R62263131 EAN/GTIN: 4017807505740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandleuchte / Deckenleuchte CLOUDY dimmbare Wolke mit Farbwechsler 52x25cm Für eine himmlische Beleuchtung sorgt CLOUDY! Die LED Leuchte mit Fernbedienung hält zwei verschiedene Anschlussvarianten bereit, sie kann optimal als Deckenleuchte oder Wandlampe montiert werden. Durch den integrierten RGBW-Farbwechsler bietet die Wolkenlampe lebendige Lichtstimmungen und ist darüber hinaus stufenlos dimmbar. Dank der hellen Farbgestaltung in Weiß matt werden die bunten Lichteinstellungen optimal wiedergeben. Die Einsatzmöglichkeiten dieser 9cm super flachen Leuchte mit einer Breite von 52cm & Tiefe von 25cm sind vielfältig: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlaf- und Kinderzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Kinderzimmerleuchten oder verspielten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 29 Watt und 3600 Lumen erstrahlt, erweist sich diese zeitgemäße Beleuchtung als einzigartiges Unikat, und sorgt für ein blendfreies, behagliches Licht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 52 cm, Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 29 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,575 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Designerlampe, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Kinderlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Babyzimmer, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, design, Designer, Wolke, Wolkenlampe, flache, weiße, mit, Fernbedienung, Farbwechsel, Farbwechsler, RGB, indirekte, Beleuchtung, Dimmer, dimmbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 85,29* | € 109,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 104,93* | € 133,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 109,14* | € 138,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 187,77* | € 232,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|